Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschpaste,4,5l Kanister,silikonfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222682
222682
222682
Artikel-Nr.:
     827-222682
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     662733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Handwaschpaste
  • Geeignet für Kfz-Bereiche
  • Kanister mit 4,5 l Inhalt
  • silikonfrei
  • entfernt mittlere bis starke Verschmutzungen
  • Lieferumfang: ohne Dosierpumpe

Zubehör:

  • 222680 Pumpe f. Seifenkanister

Suchbegriffe:
Flüssigseife, Handreinigungsmittel, Handseife, Handwaschmittel, Handwaschseife, Seife, Seifenspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschcreme, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC-Ausstattung, Spender

Weitere Informationen:
Seifentyp:
Handwaschpaste
geeignet für (Branche/Bereich):
Kfz-Bereiche
Gebinde:
Kanister
Inhalt:
4.5 l
Seife Eigenschaft:
silikonfrei
Verschmutzungsgrad:
mittlere bis starke Verschmutzungen
Lösekraft:
Schmierstoffe, Diesel, Bremsflüssigkeit, Zement und Rost
pH-Wert bei 20° C:
8-9
Lieferumfang:
ohne Dosierpumpe
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger, Flüssigseife, Handseife, Handwaschseife, Seife, Seifenspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschcreme, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, WC-Ausstattung, Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 9,90*
ab € 31,49*
€ 42,79*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 44,96*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
POMPDRE
ab € 36,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.