Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Papier,f. Abfallbehälter 60-80l,PP,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222770
222770
Artikel-Nr.:
     827-222770
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     580230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Auflagedeckel für Papier
  • Für Abfallbehälter 60 - 80 l
  • Aus Polypropylen in blau
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung

Zubehör:

  • 222774 Abfallbehälter, 60 l, HxBxT 580x320x460 mm, Korpus PP anthrazit
  • 222775 Abfallbehälter, 80 l, HxBxT 762x320x460 mm, Korpus PP anthrazit

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
Deckeltyp:
Auflagedeckel für Papier
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
60-80 l
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
blau
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, deckel stapelbehälter, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Deckel, Trennsystemdeckel, System Abfallbehälter, Auflagedeckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 26,72*
€ 38,68*
3 Tage
8
€ 9,90*
ab € 25,66*
€ 41,06*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
580231
ab € 47,19*
Zubehör
RAJA
580164
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.