Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzgruppe,2 Sessel,2-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff dunkelgrau,HxBxT 1320x2200x860mm,Steckdose,2xUSB,2 Taschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223207
223207
223207
223207
223207
Artikel-Nr.:
     827-223207
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIVH2SETPS2WM0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
Sessel
sessel grau
Sitzgruppe
  • Set bestehend aus: 2 Sessel
  • 2-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in dunkelgrau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 2200 x 860 mm
  • Sitz Höhe 425 mm
  • ausgestattet mit: 1 Steckdose, 2 USB-Steckplätze und 2 Seitentaschen (rechts und links)
  • rutschfeste Standfüße
  • Sitzrahmen aus Holz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sessel, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sitzgruppe
Set bestehend aus:
2 Sessel
Sitzplätze Anzahl:
2 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
dunkelgrau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
425 mm
Höhe:
1320 mm
Breite:
2200 mm
Tiefe:
860 mm
Sessel / Sofa Ausstattung:
1 Steckdose, 2 USB-Steckplätze und 2 Seitentaschen (rechts u
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: sessel, besprechungstischgruppe 200x100, Sitzgruppe, Sofa, Besprechungsgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.208,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.597,02*
€ 6.660,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.540,43*
€ 6.593,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.320,20*
€ 6.331,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.223,22*
€ 6.215,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.208,06*
€ 6.197,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.