Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Drehstuhl,Automatic-Move-Mechanik,Armlehnen verst.,Sitz HxBxT 390-510x490x380-440mm,Netzrücken blau,Rückseite Kunststoff schwarz,Kunststoff-Fußkreuz,m. Universalrollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
827-223346
Hersteller:
Flokk
Herst.-Nr.:
353-4029-06
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl
Automatic-Move-Mechanik, 6-fach arretierbar
mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen
Sitztiefenverstellung
Tiefe verstellbar um 60 mm
Sitzunterstützung durch Beckenstütze
Sitz Höhe x Breite x Tiefe 390 - 510 x 490 x 380 - 440 mm
Netzrückenlehne in blau
Rückseite aus Kunststoff in schwarz
Rückenlehne höhenverstellbar
Rücken Höhe 590 - 650 mm
Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz
mit Universalrollen
Gewicht 22 kg
Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
7 Jahre Garantie, auf die Konstruktion 5 Jahre, auf das Bezugsmaterial 2 Jahre Garantie
Suchbegriffe:
Drehstuhl, Bürodrehstuhl, Büro-Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Stuhl, Bürostuhl
Weitere Informationen:
Marke:
Giroflex
Serie:
353
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Drehstuhl
Stuhlmechanik:
Automatic-Move-Mechanik
Stuhlmechanik Einstellung:
6-fach arretierbar
Armlehnen Ausführung:
höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
Material Sitzbezug:
Stoff
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzeinstellung:
Sitztiefe
Sitzunterstützung:
Beckenstütze
Sitztiefenverstellbereich:
60 mm
Sitzhöhe:
390-510 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
380-440 mm
Polsterung:
Sitz
Rücken Ausführung:
Netzrückenlehne
Material Rücken:
3D-Gewirk
Farbe Rücken:
blau
Material Rücken Rückseite:
Kunststoff
Farbe Rücken Rückseite:
schwarz
Rückenhöhe:
590-650 mm
Rückenlehnenverstellung:
höhenverstellbar
Fußstütze:
nein
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Farbe Fußkreuz:
schwarz
Unterbau:
Rollen
Rollentyp:
Universalrollen
Breite:
700 mm
Anlieferung:
fertig montiert
Garantie:
7 Jahre
Garantie spezial:
5 Jahre // Konstruktion // 2 Jahre // Bezugsmaterial
Gewicht:
22 kg
... >
Sitzmöbel
>
Drehstühle
>
Bürodrehstühle mit Netzrücken
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl polyamid schwarz
,
arbeitsdrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
Büro-Drehstuhl
,
Stuhl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 386,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,24*
€ 526,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen