Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter,f. Packtisch,BxT 300x70mm,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223604
223604
Artikel-Nr.:
     827-223604
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73308300
EAN/GTIN:
     4030177050085
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
CPU-Halter
  • Geeignet für Packtisch
  • Breite x Tiefe 300 x 70 mm
  • in RAL9006 Weißaluminium

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Breite:
300 mm
Tiefe:
70-120 mm
Farbe:
weißaluminium // RAL9006
recycelbar:
ja
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.