Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade,f. Packtisch,HxBxT 200x527x510mm,Korpus RAL9006,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223607
223607
Artikel-Nr.:
     827-223607
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73314500
EAN/GTIN:
     4030177066918
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
packtisch schublade
Schublade
  • Geeignet für Packtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 527 x 510 mm
  • Korpus in RAL9006 Weißaluminium
  • Front in RAL3003 Rubinrot
  • Schubladen Höhe 1x150 mm
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Höhe:
200 mm
Breite:
527 mm
Tiefe:
510 mm
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Farbe Korpus:
weißaluminium // RAL9006
Farbe Front:
rubinrot // RAL3003
recycelbar:
ja
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
17.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Packstation, Packtisch, Verpackungstisch, Versandarbeitsplatz, Versandeinrichtung, Versandtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,43*
€ 380,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.