Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wandschiene f. Tafeln,L 1700mm,Alu,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223903
223903
223903
223903
Artikel-Nr.:
     827-223903
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00014
EAN/GTIN:
     4052301007918
Suchbegriffe:
Auftragsplaner
Dokumenten-Sortiertafel
Dokumentensortiertafel
Kartensortiertafel
Wandschiene für Tafeln
  • Länge 1700 mm
  • aus Aluminium in hellgrau
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Befestigungsset, Montage-Set, Planungstafel, Plantafel, Auftragsplaner, Werkstattplaner, Werkstatt-Planer

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Zubehör
Länge:
1700 mm
Material:
Aluminium
Farbe:
hellgrau
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.5 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,10*
€ 62,34*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,79*
€ 64,47*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,78*
€ 68,13*
Lager 827
24
Frei Haus
ab € 56,83*
€ 74,97*
€ 4,95*
ab € 60,14*
€ 77,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.