Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche,DIN A6,quer,HxB 120x165mm,z. Überhängen,blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224010
224010
224010
Artikel-Nr.:
     827-224010
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-30010-010
EAN/GTIN:
     4052301078482
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
  • DIN A6 im Querformat
  • Höhe x Breite 120 x 165 mm
  • zum Überhängen
  • Schutzfolie scannertauglich
  • in blau/transparent
  • Öffnung seitlich

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Hängetasche

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Behälterkennzeichnung
Behälterkennzeichnung:
Kennzeichnungstasche
Höhe:
120 mm
Breite:
165 mm
Format:
DIN A6
Ausrichtung:
Querformat
Farbe:
blau/transparent
Befestigungsart:
zum Überhängen
Regenschutzklappe:
nein
Öffnungsseite:
seitlich
Schutzfolie Eigenschaft:
Schutzfolie scannertauglich
Gewicht:
0.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, dokumentenmappe a6, dokumentenmappe, dokumentenmappen kunststoff, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Hängetasche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
10
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,84*
1 Tag
80
10
€ 5,45*
ab € 1,33*
€ 1,86*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,86*
1 Tag
80
40
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,98*
Lager 827
210
20
Frei Haus
ab € 1,617*
€ 2,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,187*
€ 2,60253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,117*
€ 2,51923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,057*
€ 2,44783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,947*
€ 2,31693
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,617*
€ 1,92423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 43,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.