Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle,DIN A5,hoch,HxB 215x160mm,m. Magnet,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224027
224027
224027
224027
Artikel-Nr.:
     827-224027
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-03053
EAN/GTIN:
     4052301037489
Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung
Dokumentenhalter
Dokumentenhülle
Dokumententasche
Sichthülle
  • DIN A5 im Hochformat
  • Höhe x Breite 215 x 160 mm
  • zur Befestigung mit Magnet
  • in transparent
  • Öffnung seitlich

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Sichthülle

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Sichthülle
Höhe:
215 mm
Breite:
160 mm
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Farbe:
transparent
Befestigungsart:
Magnet
Öffnungsseite:
seitlich
Gewicht:
1.99 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,63*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 6,13*
Lager 827
29 Tage
11
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 171,28*
€ 216,46*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,82*
€ 267,17*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,46*
€ 257,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 197,06*
€ 234,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,92*
€ 210,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 174,57*
€ 207,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 171,85*
€ 204,50
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 171,28*
€ 203,82
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.