Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leittafel,L-Fahne,HxB 210x330mm,Stärke 3mm,z. Anschrauben,Hartschaum,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224069
224069
224069
Artikel-Nr.:
     827-224069
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-00113
EAN/GTIN:
     4052301078994
Suchbegriffe:
Regal-Leittafel
Regalfeldschild
Leittafel
  • L-Fahne
  • Höhe x Breite 210 x 330 mm
  • Stärke 3 mm
  • 2-fach gebohrt zum anschrauben
  • Aus Hartschaum in gelb

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Leittafel
Form:
L-Fahne
Höhe:
210 mm
Breite:
330 mm
Stärke:
3 mm
Material:
Hartschaum
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.155 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Regal, Lagerbeschriftung, Regalbeschriftung, Regalleitsystem, Schild, Leittafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,56*
Lager 827
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 13,13*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.