Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonnagel,L 12mm,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224138
224138
224138
Artikel-Nr.:
     827-224138
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00910
EAN/GTIN:
     4052301044012
Suchbegriffe:
Durchsteckhalter
Kartonnagel
eichner durchsteckhalter
Kartonnagel
  • Länge 12 mm
  • mit Widerhakenspitze
  • in grün

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Kartonnagel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verpackungstyp:
Zubehör
Länge:
12 mm
Zubehör Ausstattung:
Widerhakenspitze
Farbe:
grün
Gewicht:
2.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,02923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 353,35*
€ 420,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 347,93*
€ 414,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 317,33*
€ 377,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 309,41*
€ 368,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 292,24*
€ 347,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.