Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonnagel,L 12mm,grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224139
224139
224139
Artikel-Nr.:
     827-224139
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00911
EAN/GTIN:
     4052301041318
Suchbegriffe:
Durchsteckhalter
Kartonnagel
Kartonnagel
  • Länge 12 mm
  • mit Widerhakenspitze
  • in grün

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Kartonnagel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verpackungstyp:
Zubehör
Länge:
12 mm
Zubehör Ausstattung:
Widerhakenspitze
Farbe:
grün
Gewicht:
0.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 30,65*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,75*
€ 36,28*
Lager 827
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 38,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,48*
€ 46,61*
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 53,08*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,63*
€ 45,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,47*
€ 45,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,48*
€ 41,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,24*
€ 34,80
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.