Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonnagel,L 12mm,grün


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
224140
224140
224140
Artikel-Nr.:
     827-224140
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00912
EAN/GTIN:
     4052301041325
Suchbegriffe:
Durchsteckhalter
Kartonnagel
Kartonnagel
  • Länge 12 mm
  • mit Widerhakenspitze
  • in grün

Suchbegriffe:
Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Kartonnagel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verpackungstyp:
Zubehör
Länge:
12 mm
Zubehör Ausstattung:
Widerhakenspitze
Farbe:
grün
Gewicht:
0.028 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Steckplaner, Stecktafel, Versand, Versandkennzeichnung, Versandmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.