Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstasche,Markierung HxB 302x290mm,PVC,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224230
224230
Artikel-Nr.:
     827-224230
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20510-040
EAN/GTIN:
     4052301078369
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
Beschriftungstasche
  • für den Innenbereich geeignet
  • Markierung Höhe x Breite 302 x 290 mm
  • aus PVC in gelb
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Beschriftungstasche
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe Markierung:
302 mm
Breite Markierung:
290 mm
Material:
PVC
Farbe:
gelb
Stärke:
1.2 mm
Format:
DIN A4
Gewicht:
0.635 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 59,82*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 53,34*
€ 70,51*
Lager 827
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 55,89*
€ 73,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,30*
€ 86,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,81*
€ 73,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20510-020
ab € 45,40*
Ähnlich
Eichner Organisation
9225-20510-030
ab € 45,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.