Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstasche,Markierung HxB 216x231mm,PVC,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224236
224236
Artikel-Nr.:
     827-224236
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20520-040
EAN/GTIN:
     4052301078413
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
Beschriftungstasche
  • für den Innenbereich geeignet
  • Markierung Höhe x Breite 216 x 231 mm
  • aus PVC in gelb
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Beschriftungstasche
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe Markierung:
216 mm
Breite Markierung:
231 mm
Material:
PVC
Farbe:
gelb
Stärke:
1.2 mm
Format:
DIN A5
Gewicht:
0.525 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,18*
€ 49,23*
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 59,86*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,43*
€ 65,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,97*
€ 63,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,67*
€ 54,35
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.