Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungstasche,Markierung HxB 216x180mm,PVC,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224242
224242
Artikel-Nr.:
     827-224242
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9225-20530-080
EAN/GTIN:
     4052301078475
Suchbegriffe:
Beschriftungstasche für Palettenste...
Boden-Beschriftungstasche
boden-beschriftungstasche a4
beschriftungstasche für palettenste...
Beschriftungstasche
  • für den Innenbereich geeignet
  • Markierung Höhe x Breite 216 x 180 mm
  • aus PVC in grau
  • Materialstärke 1,2 mm

Suchbegriffe:
Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Beschriftungstasche
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe Markierung:
216 mm
Breite Markierung:
180 mm
Material:
PVC
Farbe:
grau
Stärke:
1.2 mm
Format:
1/3 DIN A4
Gewicht:
0.455 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungsband, Fahrbahnmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband, Linienmarkierung, Markierband, Markierfarbe, Markierung, Markierung für Boden, Markierungsband, Verkehrsleiteinrichtung, Stellplatzmarkierung, Markierungsprodukt, Warnmarkierung, Warnmarkierungsstreifen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,26*
€ 42,87*
Lager 827
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,57*
€ 52,43*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,88*
€ 55,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.