Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 81x91x300mm,PP,rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224770
224770
Artikel-Nr.:
     827-224770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67442
EAN/GTIN:
     4052293674426
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 300 mm
  • Aus Polypropylen
  • in rot
  • Wände geschlossen
  • Boden innen gewellt
  • Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde
  • Mit großer Beschriftungsfläche vorne
  • mit Stapelrand stapelbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
81 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
300 mm
Innenhöhe:
75 mm
Breite innen:
80 mm
Innentiefe:
270 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfläche vorne
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Verstärkungsrippen
Farbe:
rot
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.155 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l500xb91xh81mm, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 24 Stück (ab € 2,8725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 88,52*
€ 105,34
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,77*
€ 102,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,71*
€ 97,23
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,72*
€ 94,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,94*
€ 82,04
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.