Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 81x91x400mm,PP,blau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
224775
224775
Artikel-Nr.:
     827-224775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     67447
EAN/GTIN:
     4052293674471
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 81 x 91 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in blau
  • Wände geschlossen
  • Boden innen gewellt
  • Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Griffmulde
  • Mit großer Beschriftungsfläche vorne
  • mit Stapelrand stapelbar
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regalkasten, Regallagerkasten, Lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
81 mm
Breite:
91 mm
Tiefe:
400 mm
Innenhöhe:
75 mm
Breite innen:
80 mm
Innentiefe:
370 mm
Material:
Polypropylen
Gefahrstoffeignung:
nein
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Griff:
Griffmulde
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfläche vorne
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
innen gewellt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Verstärkungsrippen
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xb91xh81mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerkasten Kunststoff, Kasten für Regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 24 Stück (ab € 3,11959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 96,43*
€ 114,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,12*
€ 112,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,78*
€ 106,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,73*
€ 103,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,87*
€ 89,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.