Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,120l,Nylon,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224840
224840
Artikel-Nr.:
     827-224840
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1222505
EAN/GTIN:
     4006533014114
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • aus Nylon
  • In gelb

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack (wiederverwendbar)

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
120 l
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.295 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, entsorgungssack vermop, Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack (wiederverwendbar)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 39,88*
€ 53,40*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 53,41*
€ 4,95*
ab € 57,27*
€ 75,05*
€ 4,95*
ab € 57,64*
€ 75,05*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.