Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,120l,Nylon,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224843
224843
Artikel-Nr.:
     827-224843
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1222506
EAN/GTIN:
     4006533014138
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 120 l
  • aus Nylon
  • In anthrazit

Zubehör:

  • 224856 Deckel, f. Reinigungswagen, 120 l, anthrazit

Suchbegriffe:
Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack, Abfallsack (wiederverwendbar)

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
120 l
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.295 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsäcke, vermop müllsack 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Putzwagen, Reinigungswagen, Nass-Wischwagen, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Fahreimer, Müllsack, Abfallsack (wiederverwendbar)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1649976
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.