Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschaufel mit Besen,mit Reisstrohborsten,Schaufel HxBxT 140x400x340mm,Arbeits B 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225062
225062
Artikel-Nr.:
     827-225062
Hersteller:
     Förster
Herst.-Nr.:
     01506/401
EAN/GTIN:
     4007105006780
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
Standschaufel mit Besen, mit Reisstrohborsten
  • Schaufel Höhe x Breite x Tiefe 140 x 400 x 340 mm
  • Arbeitsbreite 250 mm

Suchbegriffe:
Kehrblech, Kehrschaufel, Kehrgarnitur, Kehrbesen

Weitere Informationen:
Marke:
Flora
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Handfeger-Set
Einsatzort:
Außenbereich
Besatz:
Reisstrohborsten
Arbeitsbreite:
250 mm
Höhe Schaufel:
140 mm
Schaufelbreite:
400 mm
Schaufeltiefe:
340 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
1.671 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Kehrblech, Kehrschaufel, Kehrgarnitur, Kehrbesen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 29,83*
€ 38,78*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 30,40*
€ 40,82*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,86*
€ 44,03*
Lager 827
20
3
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 47,99*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 143,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 40,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.