Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange,f. Klammern L 6mm,f. 208 Klammern,Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225173
225173
Artikel-Nr.:
     827-225173
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     VPP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
Heftzange BOSTITCH®
  • für Klammern Tiefe 6 mm
  • für 208 Klammern
  • Bedienung per Handhebel
  • geeignet für Pappe, Papier, Leinen und Leder
  • Lieferumfang: inklusive 15000 Heftklammern

Suchbegriffe:
Hefter, Heftgerät, Heftklammer, Heftzange, Tacker, Tackerklammer

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Heftzange
geeignet für (Produkt/Material):
Pappe, Papier, Leinen, Leder
Ladekapazität:
208 Stück
Bedienung:
Handhebel
Hefttiefe:
6 mm
Material:
Metall
Lieferumfang:
inklusive 15000 Heftklammern
Gewicht:
0.726 kg
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, handhefter, Hefter, Heftgerät, Heftklammer, Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 37,20*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 40,02*
€ 54,21*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.