Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,Grundfeld,ISIPACK©,HxBxT 2000x1060x435mm,Fachl. 125kg,4xStahlboden,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225210
225210
225210
Artikel-Nr.:
     827-225210
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ISI40B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Lagerregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 435 mm
  • Feldlast 500 kg
  • Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Zubehör:

  • 225211 Lagerregal, Anbaufeld, ISIPACK©, HxBxT 2000x1010x435 mm, Fachl. 125 kg, 4xStahlboden, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt

Suchbegriffe:
Steckregal, Steckregal mit Blechboden, Lagerregal, Aktenregal, Akten-Steckregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
26.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal h 2000 x b 1000 x t 400 mm, grund regal, grundregal 400 mm tief, Steckregal mit Blechboden, Lagerregal, Akten-Steckregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 184,97*
€ 230,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 212,92*
€ 262,65*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,91*
€ 274,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,65*
€ 273,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,33*
€ 259,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,97*
€ 220,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
ISI40A
ab € 145,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.