Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,neigbar,PU-Sitz schwarz,Sitz H 630-850mm,Gestell poliert,Mittelsäule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225390
225390
225390
225390
Artikel-Nr.:
     827-225390
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     1000.01
EAN/GTIN:
     4260257718158
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe
  • Mit Sitzneigungsverstellung, Neigung um 12 °
  • breiter Komfortsitz aus Polyurethan in schwarz
  • Sitz Höhe 630 - 850 mm
  • Belastbar bis 150 kg
  • Sitz mit Polster
  • Ausgestattet mit Bügelgriff
  • Höhenverstellung durch Gasfeder
  • Stehhilfe ohne Fußstütze ausgestattet
  • Gestell aus Aluminium poliert
  • Mittelsäule
  • Gestell mit 2 Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehhocker, Stehsitz, Arbeitsstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
12 °
Sitztyp:
breiter Komfortsitz
Sitz Ausstattung:
Bügelgriff
Polsterung:
ja
Material Sitz:
Polyurethan
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
630-850 mm
Sitzbreite:
420 mm
Sitzlast:
150 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
keine
Gestellform:
Mittelsäule
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
poliert
Material Fuß:
Aluminium
Unterbau:
2 Rollen
stapelbar:
nein
drehbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Sitzhilfe, Stehhocker, Stehsitz, Arbeitsstuhl
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 206,42*
€ 240,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,74*
€ 242,06*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 219,87*
€ 254,62*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 254,87*
Lager 827
11
Frei Haus
ab € 254,10*
€ 293,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,37*
€ 349,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,96*
€ 316,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,10*
€ 302,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.