Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe,PU-Schaum-Sitz schwarz,Sitz H 530-780mm,Gestell Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225399
225399
225399
Artikel-Nr.:
     827-225399
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     4665.01A
EAN/GTIN:
     4260257718790
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe integralschaum lotz
sitz stehstuhl
Stehhilfe
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • ergonomisch geformter Sitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz Höhe 530 - 780 mm
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • ohne Fußstütze
  • Gestell aus Aluminium
  • Gestell mit Gleitern

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehhocker, Stehsitz

Weitere Informationen:
Marke:
Lotz
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitzneigeverstellung:
12 °
Sitztyp:
ergonomisch geformter Sitz
Polsterung:
keine
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
530-780 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
keine
Material Gestell:
Aluminium
Unterbau:
Gleiter
stapelbar:
nein
drehbar:
ja
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe lotz, Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhocker, Stehsitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,92*
€ 261,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.