| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 827-225400 Herst.-Nr.: 4675.01A EAN/GTIN: 4260257718806 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stehhilfe- mit Sitzneigungsverstellung
- ergonomisch geformter Sitz aus PU-Schaum in schwarz
- Sitz Höhe 530 - 780 mm
- Höhenverstellung über Gasfeder
- mit Fußring
- Gestell aus Aluminium
- Gestell mit Gleitern
Suchbegriffe: Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Sitzhilfe, Stehhilfe, Stehhocker, Stehsitz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Lotz | Möbeltyp: | Sitzmöbel | Sitzmöbeltyp: | Stehhilfe | klappbar: | nein | elektrisch leitend: | nein | Sitzeinstellung: | Sitzneigung | Sitzneigeverstellung: | 12 ° | Sitztyp: | ergonomisch geformter Sitz | Polsterung: | keine | Material Sitz: | PU-Schaum | Farbe Sitz: | schwarz | Sitzhöhe: | 530-780 mm | höhenverstellbar: | ja | Höhenverstellung durch: | Gasfeder | Fußstütze: | ja | Gestell Ausstattung: | Fußring | Material Gestell: | Aluminium | Unterbau: | Gleiter | stapelbar: | nein | drehbar: | ja | Gewicht: | 8.7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |