Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkleidebank,HxLxT 401x2000x353mm,HPL silbergrau,Gestell RAL7021,Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225525
225525
Artikel-Nr.:
     827-225525
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-010|S10001
EAN/GTIN:
     4063332799987
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank
  • Geeignet für Feuchträume
  • Höhe x Länge x Tiefe 401 x 2000 x 353 mm
  • Sitzfläche aus Hochdruck-Laminat (HPL) in silbergrau
  • Gestell aus Stahl elektrolytisch verzinkt mit Einbrennbeschichtung in RAL7021 Schwarzgrau
  • Unterbau Bodenausgleichsschrauben
  • Ausstattung: untergebautes Schuhrost
  • Nutzung einseitig
  • Die Anlieferung erfolgt vormontiert
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sitzbank, Garderobenbank, Sitzbank für Feuchtraum

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Basic Plus
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Umkleidebank
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Nutzung:
einseitig
Höhe:
401 mm
Sitzhöhe:
438 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
353 mm
Material Sitz:
Hochdruck-Laminat (HPL)
Farbe Sitz:
silbergrau
Bank Ausstattung:
Schuhrost
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
ja
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
elektrolytisch verzinkt mit Einbrennbeschichtung
Farbe Gestell:
schwarzgrau // RAL7021
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
vormontiert
Gewicht:
29.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, Sitzbank für Innen, Sitzbank für Feuchtraum
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,66*
€ 491,36*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,75*
€ 497,77*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 417,87*
€ 499,72*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,21*
€ 505,26*
Lager 827
45 Tage
15
Frei Haus
ab € 534,84*
€ 602,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,15*
€ 697,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,84*
€ 636,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-010|S10000
ab € 416,52*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-010|S10004
ab € 417,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.