Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Luftpolsterfolie,Rolle,LxB 25m x 1200mm,Stärke 90 µm,3-lagig,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226136
226136
226136
226136
226136
226136
Artikel-Nr.:
     827-226136
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     MCB120AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizkörper-Reflexionsfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Thermo-Luftpolsterfolie
  • Geeignet zum Schutz temperaturempfindlicher Güter
  • Lieferung als Rolle
  • Wirkt stoßdämpfend
  • isolierend
  • Rollen Länge x Breite 25 m x 1200 mm
  • Rollen Ø 350 mm
  • Noppen Höhe x Ø 4,5 x 12 mm
  • Aus PE-Folie, Stärke 90 µm, 3-lagig
  • In silber

Suchbegriffe:
Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolstermatte, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Thermo-Luftpolsterfolie

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Luftpolsterfolie
Konfektionierung:
Rolle
Material:
PE-Folie
Qualität:
3-lagig
Länge:
25 m
Breite:
1200 mm
Durchmesser Rolle:
350 mm
Durchmesser Noppen:
12 mm
Höhe Noppen:
4.5 mm
Materialstärke:
90 µm
geeignet für (Anwendung):
zum Schutz temperaturempfindlicher Güter
Folie Eigenschaft:
isolierend
Schutzeigenschaft:
stoßdämpfend
Farbe:
silber
Gewicht:
4.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 1,0 x 25 meter, heizkörper-reflexionsfolie, luftpolsterfolie raja, Luftpolstermatte, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsschutz, Thermo-Luftpolsterfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 60,50*
2 Tage
145
€ 9,90*
ab € 55,79*
€ 73,36*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.