Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelachse,f. Kabeltrommelregal,Ø 42mm,Fach B 1300mm,m. Zentrierstücken u. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
226851
226851
Artikel-Nr.:
     827-226851
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212142792
EAN/GTIN:
     4026212142792
Suchbegriffe:
Lagerregal
Regal
Werkstattregal
Werkstatt-Regal
Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal
  • Durchmesser 42 mm
  • Fachbreite 1300 mm
  • Mit Zentrierstücken und Kunststoffrollen

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Kabeltrommelachse
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Durchmesser:
42 mm
Fachbreite:
1300 mm
Regalzubehör Ausführung:
Zentrierstücke, Kunststoffrollen
Gewicht:
9.126 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,97*
€ 587,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.