Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelregal,MULTIPAL,Grundfeld,HxBxT 4400x1270x1100mm,4xAuflage,Ständer RAL5010,Ebenen RAL2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226860
226860
226860
Artikel-Nr.:
     827-226860
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212273038
EAN/GTIN:
     4026212273038
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelregal
  • Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 4400 x 1270 x 1100 mm
  • Feldlast 5500 kg
  • Fachbreite 1100 mm
  • 4 Ebene(n) mit Kabeltrommelauflage
  • Ebenen mit Schienen an den Holmen zum Einführen der Trommelachse
  • Hohe Stabilität durch Diagonal- und Horizontalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL2001 Rotorange
  • Lieferumfang: ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse und Bodenanker
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 183763 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, Stahl verzinkt
  • 226848 Kabeltrommelauflage, f. Kabeltrommelregal, T 1100 mm, Fachl. 1000 kg, Stahl, rotorange RAL 2001
  • 226850 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken u. Rollen
  • 226854 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken u. Rollen
  • 226900 Kabeltrommelregal, MULTIPAL, Anbaufeld, HxBxT 4400x1185x1100 mm, 4xAuflage, Ständer enzianblau RAL 5010, Ebenen rotorange RAL 2001
  • 226980 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, Stahl verzinkt
  • 226983 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 42 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken
  • 226986 Kabeltrommelachse, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, Fach B 1100 mm, m. Zentrierstücken

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
4400 mm
Breite:
1270 mm
Tiefe:
1100 mm
Feldlast:
5500 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1100 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Holme mit Schienen
Böden- / Ebenentyp:
Kabeltrommelauflage
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstärkung:
Diagonalverstrebungen // Horizontalverstrebungen
Farbe Boden:
rotorange // RAL2001
Farbe Ständer:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
RAL5010 Enzianblau/RAL2001 Rotorange
Lieferumfang:
ohne Kabeltrommeln, inklusive Aufnahmeteile für Trommelachse
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
216.862 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, kabeltrommeln metall, gartenkabeltrommel, kabeltrommelregal meta, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.825,44*
€ 2.051,57*
Lager 827
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 2.075,96*
€ 2.325,81*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.325,81*
€ 2.767,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.293,21*
€ 2.728,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,81*
€ 2.602,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.128,05*
€ 2.532,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.075,96*
€ 2.470,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.