Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierstück,f. Kabeltrommelregal,Ø 62mm,m. Sechskantschrauben,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226975
226975
Artikel-Nr.:
     827-226975
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212053661
EAN/GTIN:
     4026212053661
Suchbegriffe:
Kabeltrommelregal
Ablaufkonus für Kabeltrommelregal
Kabeltrommelregal Ablaufkonus
Multipal Regal
Zentrierstück für Kabeltrommelregal
  • Durchmesser 62 mm
  • Mit Sechskantschrauben M8 x 30
  • Aus Aluminium

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Zentrierstück
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Durchmesser:
62 mm
Regalzubehör Ausführung:
Mit Sechskantschrauben M8 x 30
Material:
Aluminium
Gewicht:
1.132 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal Multipal, Sechskantschraube ohne Norm, kabeltrommelregal meta, kabeltrommelregal, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,41*
€ 110,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 110,74*
34 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,72*
€ 112,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,73*
€ 120,39*
Lager 827
28 Tage
11
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 153,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.