Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 827-226980 Herst.-Nr.: 4026212142532 EAN/GTIN: 4026212142532 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal- Durchmesser 60 mm
- Fachbreite 1100 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
Zubehör: - 226973 Stellring, f. Kabeltrommelregal, Ø 60 mm, m. Gewindestift, Stahl
- 226975 Zentrierstück, f. Kabeltrommelregal, Ø 62 mm, m. Sechskantschrauben, Alu
Suchbegriffe: Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel Weitere Informationen: | | Marke: | META | Serie: | MULTIPAL | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Zubehör | Regalzubehör: | Kabeltrommelachse | für Regaltyp: | Kabeltrommelregal | Durchmesser: | 60 mm | Fachbreite: | 1100 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Gewicht: | 7.325 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommelregal Kabeltrommelachse, Kabeltrommelregal Trommelwelle, Trommelachse für Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, gartenkabeltrommel, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,73* | € 63,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,69* | € 64,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,76* | € 66,72* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,07* | € 73,73* | | | | Lager 827 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,84* | € 83,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|