Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommelachse,f. Kabeltrommelregal,Ø 42mm,Fach B 1100mm,m. Zentrierstücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
226983
226983
Artikel-Nr.:
     827-226983
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212142723
EAN/GTIN:
     4026212142723
Suchbegriffe:
Atlas ST Regal
Regal Atlas ST
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabeltrommelachse für Kabeltrommelregal
  • Durchmesser 42 mm
  • Fachbreite 1100 mm
  • Mit Zentrierstücken

Suchbegriffe:
Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel

Weitere Informationen:
Marke:
META
Serie:
MULTIPAL
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Kabeltrommelachse
für Regaltyp:
Kabeltrommelregal
Durchmesser:
42 mm
Fachbreite:
1100 mm
Regalzubehör Ausführung:
Mit Zentrierstücken
Gewicht:
5.202 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablaufkonus für Kabeltrommelregal, Kabeltrommelregal Ablaufkonus, Kabeltrommelregal Kabeltrommelachse, Kabeltrommelregal Trommelwelle, Trommelachse für Kabeltrommelregal, Multipal Regal, Regal Multipal, Multistrong Regal, Regal Multistrong, gartenkabeltrommel, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schraubregal, Kabeltrommelregal, Regal für Kabel, Kabellagerung, Regal für Kabeltrommel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,90*
€ 137,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 137,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,32*
€ 139,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,65*
€ 148,96*
Lager 827
28 Tage
16
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 188,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,76*
€ 180,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.