Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 50mm,Ende senkrecht,alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227184
227184
Artikel-Nr.:
     827-227184
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3340.00.6101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte) kappes
doppelhaken (lochplatte)
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 50 mm
  • Hakenende senkrecht
  • In alu

Suchbegriffe:
Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Lochwand, Werkzeughaken, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
50 mm
Hakenende:
senkrecht
Farbe:
alu
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeugaufbewahrung, Haken, Hakensortiment, Lochwand, Werkzeughaken, Werkzeughalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.