Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wertstoffbehälter,1x24l/1x36l,HxBxT 660x526x373mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus gebürstet,Deckel gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227586
227586
Artikel-Nr.:
     827-227586
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631187065
EAN/GTIN:
     8713631187065
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Wertstoffbehälter
  • Inhalt 1 x 24 l/1 x 36 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 660 x 526 x 373 mm
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funktion
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über Deckel
  • Korpus aus Edelstahl gebürstet
  • Deckel aus Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoffsammelstation, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
24-36 l
Sammeleinheiten:
2 Stück
Höhe:
660 mm
Breite:
526 mm
Tiefe:
373 mm
Innenbehälter:
ja
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
schließt gedämpft und bleibt geöffnet durch Stay-Open-Funkti
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
gebürstet
Material Deckel:
Edelstahl
Oberfläche Deckel:
gebürstet
Entleerung über:
Deckel
Anti-Fingerprint:
ja
stapelbar:
nein
Form:
rechteckig
Gewicht:
9.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer edelstahl, tret abfalleimer, vepa bins tret-abfalleimer, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammelbox, Wertstoff-Sammelbox, Wertstoffsammelcontainer, Wertstoff-Sammelcontainer, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Mülleimersystem, Mülltrennung, Abfallsammelsystem, Abfalltrennung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
35
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 150,45*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 117,11*
€ 155,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 146,44*
€ 190,89*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 147,64*
€ 192,38*
2 Tage
34
€ 5,00*
ab € 153,64*
€ 200,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.