Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke,LxB 3000x1000mm,Tragl. 160kg/m²,Trittfläche Alu rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227759
227759
227759
Artikel-Nr.:
     827-227759
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     100299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
Grubenbrücken
Grabenbrücke
  • Geeignet für Baustellen
  • Länge x Breite 3000 x 1000 mm
  • Traglast 160 kg/m²
  • Gestell mit Lackierung in rot/weiß
  • Trittfläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
  • Ausgestattet mit Auffahrrampe und klappbarem Geländer

Suchbegriffe:
Grabenbrücke, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Absperrung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Grabenbrücke
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Länge:
3000 mm
Breite:
1000 mm
Traglast:
160 kg/m²
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
rot/weiß
Material Trittplatte:
Aluminium
Oberfläche Trittfläche:
rutschfestes Tränenblech
Grabenbrücke Ausstattung:
Auffahrrampe, klappbares Geländer
Gewicht:
88 kg
Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,95*
€ 1.198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,57*
€ 1.184,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,61*
€ 1.143,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,67*
€ 1.109,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,43*
€ 1.054,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.