Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstapelbehälter,HxLxB 306x565x416mm,54l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227829
227829
Artikel-Nr.:
     827-227829
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5231B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Stapelbehälter
Drehstapel-Behälter
Drehstapelbehälter
Stapelbehälter
Drehstapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 306 x 565 x 416 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 297 x 520 x 375 mm
  • Inhalt 54 l
  • Auflast 99 kg
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Einfach zu tragen durch Durchfassgriffe
  • Durch eine 180°-Drehung ineinander schachtelbar

Zubehör:

  • 227847 Auflagedeckel, PP, f. Stapelbehälter, LxB 568x419 mm, blau

Suchbegriffe:
Lagerbox, Stapelbehälter, Stapelbox, Drehstapelbehälter

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
nein
Inhalt:
54 l
Höhe:
306 mm
Innenhöhe:
297 mm
Länge:
565 mm
Innenlänge:
520 mm
Breite:
416 mm
Breite innen:
375 mm
Traglast:
35 kg
Auflast:
99 kg
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
ja
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Beständigkeit:
Chemikalien, Temperaturschwankungen
Tragevorrichtung:
Durchfassgriffe
Farbe:
blau
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstapelbehälter grau, dreh stapelbehaelter, raja stapelbehälter, Lagerbox, Stapelbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 29,10*
€ 40,46*
2 Tage
24
€ 9,90*
ab € 30,62*
€ 42,44*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
5203B
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.