Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,HxBxT 1035x1360x765mm,HDPE,anthrazit,Deckel anthrazit,m. m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227973
227973
Artikel-Nr.:
     827-227973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74785
EAN/GTIN:
     4052293747854
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Höhe x Breite x Tiefe 1035 x 1360 x 765 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Schwungdeckel
  • Deckel bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
  • Behälter anthrazit, Deckel anthrazit
  • Wände mit Entnahmeöffnung
  • Mit Auslauf und Stopfen
  • mit Aufnahmekammleiste und -zapfen für leichten Transport

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Höhe:
1035 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
765 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
anthrazit
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwungdeckel
Deckel Funktion:
bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
Farbe Deckel:
anthrazit
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Ablauf:
Mit Auslauf und Stopfen
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
unterfahrbar:
nein
Transportausstattung:
Aufnahmekammleiste und -zapfen
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugut behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 784,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,66*
€ 1.076,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,59*
€ 1.056,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,00*
€ 1.016,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,45*
€ 933,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.