Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter,660l,HxBxT 1000x1360x765mm,HDPE,blau,Deckel blau,m. m. Eingriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227974
227974
Artikel-Nr.:
     827-227974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74809
EAN/GTIN:
     4052293748097
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen UV-Strahlung
  • Inhalt 660 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1360 x 765 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Deckel bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
  • Behälter blau, Deckel blau
  • Wände mit Entnahmeöffnung
  • Mit Auslauf und Stopfen
  • mit Aufnahmekammleiste und -zapfen für leichten Transport

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
660 l
Höhe:
1000 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
765 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
blau
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
bei halber und ganzer Öffnung arretierbar
Farbe Deckel:
blau
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Ablauf:
Mit Auslauf und Stopfen
Beständigkeit:
gegen UV-Strahlung
unterfahrbar:
nein
Transportausstattung:
Aufnahmekammleiste und -zapfen
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter blau, streugut behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,65*
€ 843,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,45*
€ 839,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,89*
€ 819,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,45*
€ 770,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,27*
€ 726,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.