Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fahrbarer Streugutbehälter,abschließbar,240l,HxBxT 1075x580x730mm,HDPE,grün,Deckel grün,m. m. Eingriff,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227991
227991
Artikel-Nr.:
     827-227991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76274
EAN/GTIN:
     4052293762741
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
fahrbarer Streugutbehälter
  • Geeignet für Schüttgüter aller Art
  • Beständig gegen Chemikalien, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und Witterungseinflüsse
  • Inhalt 240 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1075 x 580 x 730 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen
  • Ausgestattet mit Klappdeckel
  • Deckel abschließbar
  • Behälter grün, Deckel grün
  • Wände mit Entnahmeöffnung
  • Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • mit Aufnahmekammleiste für leichten Transport

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter

Weitere Informationen:
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Streugut-Handling
Behältertyp:
fahrbarer Streugutbehälter
geeignet für (Produkt/Material):
Schüttgüter aller Art
Inhalt:
240 l
Höhe:
1075 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
grün
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckel Funktion:
abschließbar
Farbe Deckel:
grün
Wand Ausstattung:
Entnahmeöffnung
Beständigkeit:
Chemikalien, Witterung
Unterbau:
2 Räder
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Transportausstattung:
Aufnahmekammleiste
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter grün, streugut behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter für Streugut, Kunststoffbehälter, Rechteckbehälter, Salzkiste, Splittbehälter, Streugutbox, Streugutcontainer, Streugutkasten, Streugutkiste, Streusalzbox, Streusandbehälter, Streusandbox, Streusandkiste, Abfalltonne, Mülltonne, Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,94*
€ 460,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,83*
€ 444,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,10*
€ 394,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.