Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzstuhl,4-Fuß schwarz,Sitzschale PP schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
228099
228099
228099
228099
228099
228099
228099
228099
Artikel-Nr.:
     827-228099
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHTRIX4.01.01
EAN/GTIN:
     3660141232660
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Konferenzstuhl
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit Lackierung in schwarz
  • Sitzschale aus Polypropylen in schwarz
  • Sitz Höhe 450 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 820 x 515 x 535 mm
  • Gewicht 25,2 kg
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Kunststoff-Schalenstuhl, Kunststoffstuhl, Schalenstuhl

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Besucherstuhl
Sitztyp:
Sitzschale
Sitzschale:
durchgehend
Material Sitz:
Polypropylen
Farbe Sitz:
schwarz
Material Rücken:
Polypropylen
Farbe Rücken:
schwarz
Höhe:
820 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Breite:
515 mm
Tiefe:
535 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
schwarz
Polsterung:
keine
stapelbar:
ja
klappbar:
nein
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
25.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 123,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 579,76*
€ 689,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 575,28*
€ 684,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 562,48*
€ 669,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 542,29*
€ 645,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 495,34*
€ 589,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.