Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand,f. Tischtrennwand,PMMA,Gestell weiß,HxB 270x1370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228145
228145
228145
228145
Artikel-Nr.:
     827-228145
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     RPE140X27.00
EAN/GTIN:
     3660141900309
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygieneschutzwand für Tischtrennwand
  • aus Polymethylmethacrylat
  • Gestell aus Stahl mit langlebiger und beständiger Epoxylackierung in weiß
  • Höhe x Breite 270 x 1370 mm
  • Materialstärke 4 mm
  • zur Befestigung auf einer Tischtrennwand (19 - 50 mm)

Suchbegriffe:
Spuckschutz, Hygieneschutzwand, Schutzscheibe, Tischtrennwand, Trennwand für Büro, Trennwandsystem für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Persönliche Schutzausrüstung:
Hygieneschutzwand
Material Wand:
Polymethylmethacrylat
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxylackiert
Farbe Gestell:
weiß
Höhe:
270 mm
Breite:
1370 mm
Stärke:
4 mm
Aufstellung/Montage:
zur Befestigung auf einer Tischtrennwand (19 - 50 mm)
Gewicht:
2.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tischtrennwand, nießschutz trennwand, Spuckschutz, Schutzscheibe, Trennwand für Büro, Trennwandsystem für Büro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 135,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 125,38*
€ 163,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,47*
€ 161,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.