Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. ESD-Regal,BxT 1300x500mm,Stahl,lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228289
228289
Artikel-Nr.:
     827-228289
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K13050ESD/040
EAN/GTIN:
     4250623774420
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für ESD-Regal
  • Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
  • Stecksystem
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in ähnlich RAL7035 lichtgrau
  • Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:20000
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Elektrisch leitfähiges Regal, ESD-Regal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Fachboden
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
ESD-Regal
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Breite:
1300 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
kunststoffbeschichtet
Farbe Boden:
ähnlich RAL7035 lichtgrau
Farbe Ausführung:
lichtgrau
Norm:
Ableitwiderstand nach DIN EN 61340-5-1:2005, Prüfverfahren n
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5.364 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,49*
€ 50,64*
52 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 37,53*
€ 51,00*
Lager 827
17 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 56,64*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,03*
€ 56,72*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,14*
€ 57,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA20513ESD
ab € 209,68*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG20513ESD
ab € 248,91*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKA25513ESD
ab € 249,94*
Sonstiges
Julius vom Hofe
HKG25513ESD
ab € 293,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.