Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalröllchenleiste,f. Durchlaufregal,BxT 1300x1200mm,m. 5 Führungsschienen,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228400
228400
Artikel-Nr.:
     827-228400
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     KR13120GE
EAN/GTIN:
     4250623730112
Suchbegriffe:
Bereitstellregal Führungsschiene
Bereitstellregal Fachebene
Bereitstellregal Zusatzebene
Durchlaufrahmen
Normalröllchenleiste für Durchlaufregal
  • Breite x Tiefe 1300 x 1200 mm
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit 5 Führungsschienen zur zusätzlichen Unterteilung und vereinfachten Befüllung der einzelnen Kanäle und abgerundete Traversen für einen schonende Entnahme
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Bereitstellregal, Bereitstellungs-Regal, Kanbanregal, Kanban-Steckregal, Durchlaufregal, Schrägbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Bauteil
Bauteil:
Normalröllchenleiste
Regalzubehör:
Boden
für Regaltyp:
Durchlaufregal
Böden- / Ebenentyp:
4 Paar Röllchenleisten
Breite:
1300 mm
Tiefe:
1200 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
5 Führungsschienen, abgerundete Traversen
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.9214 kg
Weitere Suchbegriffe: Zusatzebene Bereitstellregal, Zusatzebene Durchlaufregal, Bereitstellregal Röllchenleiste, Röllchenleiste Bereitstellregal, Röllchenleiste Durchlaufregal, Schrägbodenregal-Schiene, Bereitstellregal, Bereitstellungs-Regal, Kanbanregal, Kanban-Steckregal, Durchlaufregal, Schrägbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 292,88*
€ 353,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 282,23*
€ 382,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,99*
€ 412,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,64*
€ 395,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,88*
€ 348,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.