Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank,HxBxT 1950x930x500mm,5 Steckdosen 230 V,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228447
228447
228447
Artikel-Nr.:
     827-228447
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E1|S10016
EAN/GTIN:
     4065714009257
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit 3 Schubladen, 1 Elektrowannenboden, 3 Böden
  • Elektroausstattung: Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Kunststoffgleiter
  • Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 228525 Moosgummimatte, BxT 750x435 mm, schwarz
  • 228526 Elektro-Einlegeboden, f. Akkuladeschrank, BxT 930x500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt
  • 228527 Gummiriefenmatte, BxT 930x500 mm, inkl. Klebeband

Suchbegriffe:
Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Akkuladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Serie 89
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akkuladeschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
3 Schubladen, 1 Elektrowannenboden, 3 Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Traglast Auszug:
50 kg
Steckerplätze Anzahl:
5 Stück
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennbeschichtet
Oberfläche Front:
einbrennbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Gleiter
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
78.367354434 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500mm, akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,37*
€ 1.405,87*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.411,90*
€ 1.554,43*
Lager 827
30 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.487,73*
€ 1.655,16*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.655,16*
€ 1.969,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.645,97*
€ 1.958,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.581,70*
€ 1.882,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,53*
€ 1.832,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,73*
€ 1.770,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 234,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.