Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank,HxBxT 1950x930x500mm,15 Steckdosen 230 V,Lüfter,Masterleiste mit Elektroausstattung,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228467
228467
Artikel-Nr.:
     827-228467
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-055E3|S10011
EAN/GTIN:
     4065714009332
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit 3 Schubladen, 3 Elektrowannenböden, 1 Boden
  • Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Kunststoffgleiter
  • Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 228525 Moosgummimatte, BxT 750x435 mm, schwarz
  • 228526 Elektro-Einlegeboden, f. Akkuladeschrank, BxT 930x500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt
  • 228527 Gummiriefenmatte, BxT 930x500 mm, inkl. Klebeband

Suchbegriffe:
Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Akkuladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akkuladeschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
3 Schubladen, 3 Elektrowannenböden, 1 Boden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Traglast Auszug:
50 kg
Steckerplätze Anzahl:
15 Stück
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteransc
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennbeschichtet
Oberfläche Front:
einbrennbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
feuerrot // RAL3000
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Gleiter
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
100 %
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
90.9537298140001 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500mm, akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.044,73*
€ 2.215,23*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.267,57*
€ 2.448,56*
Lager 827
31 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.487,09*
€ 2.661,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,02*
€ 3.166,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.642,17*
€ 3.144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.555,62*
€ 3.041,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.508,86*
€ 2.985,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.487,09*
€ 2.959,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 234,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.