Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladeschrank,HxBxT 1950x930x500mm,5 Steckdosen 230 V,Zyl.-Schl.,Korpus RAL7035,Front RDS 110 80 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228478
228478
228478
228478
Artikel-Nr.:
     827-228478
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E1|S10003
EAN/GTIN:
     4064615955724
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500m...
Akkuladeschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit 1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste
  • Elektroausstattung: Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 70 kg
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Muldengriff
  • Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Unterbau Kunststoffgleiter
  • Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennbeschichtung in RDS 110 80 60 Viridingrün
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Zubehör:

  • 228525 Moosgummimatte, BxT 750x435 mm, schwarz
  • 228526 Elektro-Einlegeboden, f. Akkuladeschrank, BxT 930x500 mm, Tragl. 70 kg, Stahl verzinkt
  • 228527 Gummiriefenmatte, BxT 930x500 mm, inkl. Klebeband

Suchbegriffe:
Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Akkuladeschrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Akkuladeschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
1 Elektrowannenboden, 3 Böden, Steckdosenleiste
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Steckerplätze Anzahl:
5 Stück
Steckertyp:
Schutzkontaktstecker
Elektroausstattung:
Elektrowannenboden mit 5 Steckdosen 230 V
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennbeschichtet
Oberfläche Front:
einbrennbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
RDS 110 80 60 Viridingrün
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Gleiter
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Muldengriff
Gewicht:
70.086892057 kg
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Elektroschrank, Elektro-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster, Werkstattschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,08*
€ 846,40*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,73*
€ 876,61*
Lager 827
31 Tage
17
Frei Haus
ab € 828,08*
€ 932,55*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,55*
€ 1.109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,92*
€ 1.103,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,43*
€ 1.045,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,95*
€ 1.015,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,08*
€ 985,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 23,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 234,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 23,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5702
ab € 342,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.