Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneschutzwand,Acrylglas,HxB 580x1200mm,m. polierten Rändern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
229954
229954
229954
229954
229954
229954
Artikel-Nr.:
     827-229954
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     TSP58120
EAN/GTIN:
     4016946719377
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygieneschutzwand
  • aus Acrylglas
  • Höhe x Breite 580 x 1200 mm
  • Materialstärke 5 mm
  • zur Befestigung am Tisch mit 2 Klemmfüßen
  • mit polierten Rändern

Suchbegriffe:
Corona, Covid 19, Gesichtsschutz, Hustenschutz, Hygieneschutz an Kasse, Hygieneschutzwand, Körperschutz, Niesschutz, Schutzscheibe, Schutzschild, Spuckschutz, Thekenaufsatz, Tröpfchenschutz, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Persönliche Schutzausrüstung:
Hygieneschutzwand
Material Wand:
Acrylglas
Höhe:
580 mm
Breite:
1200 mm
Stärke:
5 mm
Spuckschutz Ausstattung:
polierte Ränder
für Plattenstärke:
34 mm
Aufstellung/Montage:
Tisch-/Klemmfuß
Gewicht:
3.71 kg
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Tischtrennwand, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, hygieneschutzscheibe franken, hygienewand zum klemmen, infektionsschutzscheibe breite 120 cm, Corona, Covid 19, Gesichtsschutz, Hustenschutz, Hygieneschutz an Kasse, Körperschutz, Niesschutz, Schutzscheibe, Schutzschild, Spuckschutz, Thekenaufsatz, Tröpfchenschutz, Trennwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
18
€ 4,95*
ab € 152,80*
€ 189,52*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 175,74*
€ 218,32*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,60*
€ 257,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,50*
€ 249,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.