Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zinkspray,0,4l,f. Metalle,korrosionsverhütend,glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230080
230080
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     827-230080
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray
Zinkspray
  • Inhalt 0,4 l
  • für ca. 2 m²
  • Geeignet für Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
  • für alle Metalle
  • korrosionsverhütend
  • ausgezeichneter kathodischer Schutz (Zinkreinheit über 98%), hohe mechanische Festigkeit, bildet einen gleichmäßigen Schutzfilm und verläuft nicht
  • glänzend

Zubehör:

  • 230082 Sprühpistole, f. Markierfarbe/Zinkspray

Suchbegriffe:
Korrosionsschutz, Schutzstoff, Rostschutz, Zinkspray

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Reinigungstyp:
Schutzstoff
Schutzstofftyp:
Zinkspray
geeignet für (Anwendung):
Reparaturen als Schutz- und Deckschicht
geeignet für (Produkt/Material):
alle Metalle
Schutzeigenschaft:
korrosionsverhütend
Reinigungsmittel Eigenschaft:
ausgezeichneter kathodischer Schutz (Zinkreinheit über 98%),
Inhalt:
0.4 l
Flächenleistung:
2 m²
Farbe:
glänzend
Gewicht:
0.75 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutz, Schutzstoff, Rostschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
276
12
Frei Haus
ab € 7,87667*
€ 10,29667*
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,60*
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,07*
4 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 105,46*
€ 132,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,29667*
€ 12,25304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89667*
€ 11,77704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87667*
€ 9,37324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 123,56004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.