Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung f. Schubladenblock 30/35,f. Montagetisch,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230174
230174
230174
Artikel-Nr.:
     827-230174
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     855057-49
EAN/GTIN:
     6416763089840
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
treston schubladenblock
Befestigung für Schubladenblock 30/35
  • Geeignet für Montagetisch
  • in RAL7035 Lichtgrau
  • Lieferung inklusive Sichtblende
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schublade, Arbeitstisch, Montage-Set, Befestigungsset

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Montagetisch
elektrisch leitend:
ja
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Lieferumfang:
inklusive Sichtblende
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
1.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Arbeitstisch, Montage-Set, Befestigungsset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 56,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 56,73*
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 63,19*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.